Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Punktmatrix-LCD-Anzeige 6.68 mm 2 x 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17551350
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA DIP162-DN3LW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Punktmatrix-LCD-Anzeige Auflösung: 2 x 16 Betriebstemperatur: -20...+50 °C Modulmass B x H x T: 75 x 27 x 11 mm Sichtfenster B x H: 61 x 19 mm Versorgungsspannung: 5 V Controller: KD 0066 Backlight-Art: LED Bauform: Kompaktmodul Darstellung: negativ Displayfarbe: blau Hintergrundbeleuchtung: weiss Raster: 2 mm Schnittstelle: parallel Technologie: STN Zeichenhöhe: 6.68 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
0.030 kg
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
0.030 kg
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: LCD-Dotmatrix, LCD-Modul, graphische displays, Punktmatrix-LCD-Anzeige
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 17,44*
€ 21,17*
€ 5,90*
ab € 18,68*
€ 23,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.