Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Punktmatrixdisplay 6.35 mm 4 x 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17551345
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 20486SBH-PW-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Punktmatrixdisplay, Auflösung: 4 x 20, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 98 x 60 x 14.5 mm, Sichtfenster B x H: 85.0 x 30.5 mm, Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V, Controller: ST7066, Backlight-Art: LED, Bauform: Standard, Blickwinkel: 6 Uhr, Darstellung: negativ, Displayfarbe: blau, Hintergrundbeleuchtung: weiss, Reflektorart: transmissiv, Schnittstelle: parallel, Technologie: STN, Zeichenhöhe: 6.35 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.073 kg
Nettogewicht:
0.073 kg
Höhe:
13 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
98 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: LCD-Dotmatrix, LCD-Modul, graphische displays, Matrix LCD-Anzeigen, Anzeigen, Matrix-LCD-, LCD-Anzeigen, Matrix-, Displays, Matrix-LCD-, Dotmatrix-LCD-Anzeigen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 18,88*
€ 19,87*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 39,50*
€ 48,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 11,60*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 22,38*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 27,49*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 22,93*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 33,99*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,79*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 5,15*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 27,24*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,77*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 7,94*
Zubehör
Gainta
G828B(O)BC
ab € 8,05*
Zubehör
Gainta
G828B(S)
ab € 7,87*
Zubehör
Gainta
G828B(S)BC
ab € 8,09*
Zubehör
Gainta
G828G(O)
ab € 7,89*
Zubehör
Gainta
G828G(O)BC
ab € 8,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG