Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Punktmatrixdisplay 11.48 mm 1 x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17551311
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA DIP081-CNLED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Punktmatrixdisplay, Auflösung: 1 x 8, Modulmass B x H x T: 68 x 27 x 11 mm, Sichtfenster B x H: 61 x 19 mm, Versorgungsspannung: 5 V, Controller: KD 0066, Backlight-Art: LED, Bauform: Kompaktmodul, Darstellung: positiv, Displayfarbe: blau, Hintergrundbeleuchtung: gelb-grün, Raster: 2 mm, Schnittstelle: parallel, Technologie: STN, Zeichenhöhe: 11.48 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.022 kg
Nettogewicht:
0.022 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: LCD-Dotmatrix, LCD-Modul, graphische displays, Matrix LCD-Anzeigen, Anzeigen, Matrix-LCD-, LCD-Anzeigen, Matrix-, Displays, Matrix-LCD-, Dotmatrix-LCD-Anzeigen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 16,18*
€ 20,85*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 20,55*
€ 25,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 11,69*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 22,47*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 27,72*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DEMO-DIPDOG
ab € 189,29*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 22,83*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 34,00*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,77*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 5,11*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 27,37*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,73*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 7,83*
Zubehör
Gainta
G828B(O)BC
ab € 8,04*
Zubehör
Gainta
G828B(S)
ab € 7,83*
Zubehör
Gainta
G828B(S)BC
ab € 8,04*
Zubehör
Gainta
G828G(O)
ab € 7,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG