Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Grafikdisplay 122 x 32 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17551166
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA DIP122J-5NLA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
LCD-Grafikdisplay, Auflösung: 122 x 32 Pixel, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 68 x 27 x 11 mm, Sichtfenster B x H: 61 x 19 mm, Versorgungsspannung: 5 V, Integrierter Controller: SED 1520, Backlight-Art: LED, Darstellung: positiv, Displayfarbe: schwarz, Hintergrundbeleuchtung: amber, Pixelgrösse: 0.47 x 0.42, Raster: 2 mm, Schnittstellen: 8-Bit Parallel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.022 kg
Nettogewicht:
0.022 kg
Höhe:
14 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
68 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: graphische displays, Grafik-LCD-Anzeigen, Anzeigen, Grafik-LCD-, LCD-Anzeigen, Grafik-, Displays, Grafik-LCD-, Grafikdisplays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electronic Assembly
EA B200-9
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG