Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Grafikdisplay 240 x 128 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17551136
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA W240-7KHC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
LCD-Grafikdisplay, Auflösung: 240 x 128 Pixel, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 152 x 104 x 14 mm, Sichtfenster B x H: 114 x 64 mm, Versorgungsspannung: 5 V, Integrierter Controller: T 6963 C, Backlight-Art: CFL, Darstellung: negativ, Displayfarbe: blau, Hintergrundbeleuchtung: weiss, Pixelgrösse: 0.60 x 0.42, Schnittstellen: 8-Bit Parallel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.192 kg
Nettogewicht:
0.192 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
152 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: graphische displays, LCD-Anzeigen, Grafik-, Displays, Grafik-LCD-, Grafikdisplays, Anzeigen, Grafik-LCD-, Grafik-LCD-Anzeigen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,20*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG