Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Grafikdisplay 240 x 128 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17551135
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA W240-7KHLEDB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
LCD-Grafikdisplay, Auflösung: 240 x 128 Pixel, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 152 x 104 x 14 mm, Sichtfenster B x H: 114 x 64 mm, Versorgungsspannung: 5 V, Integrierter Controller: T 6963 C, Backlight-Art: LED, Darstellung: positiv, Displayfarbe: gelb-grün, Hintergrundbeleuchtung: grün, Pixelgrösse: 0.60 x 0.42, Schnittstellen: 8-Bit Parallel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.260 kg
Nettogewicht:
0.260 kg
Höhe:
55 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
205 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: graphische displays, Grafik-LCD-Anzeigen, Anzeigen, Grafik-LCD-, LCD-Anzeigen, Grafik-, Displays, Grafik-LCD-, Grafikdisplays
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 114,19*
€ 120,91*
Lager 115
Frei Haus
ab € 130,42*
€ 135,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 10,67*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 26,07*
Zubehör
Teko
TNT22.29
ab € 11,03*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 21,92*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 32,70*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,17*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 4,74*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 22,00*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 26,62*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 34,29*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,34*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 7,32*
Zubehör
Gainta
G828B(O)BC
ab € 7,47*
Zubehör
Gainta
G828B(S)
ab € 7,31*
Zubehör
Gainta
G828B(S)BC
ab € 7,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG