Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Punktmatrixdisplay 9.66 mm 2 x 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17551133
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA SER162-BNLEK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Dotmatrix
LCD-Punktmatrixdisplay, Auflösung: 2 x 16, Modulmass B x H x T: 122.0 x 44.0 x 29.0 mm, Sichtfenster B x H: 99.0 x 24.0 mm, Versorgungsspannung: 5 V, Versorgungsstrom: 360 mA, Baudrate: 300...9600 Baud, Backlight-Art: LED, Bauform: Standard, Darstellung: positiv, Displayfarbe: blau, Hintergrundbeleuchtung: gelb-grün, Schnittstellen: RS232, Zeichenhöhe: 9.66 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.125 kg
Nettogewicht:
0.125 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
155 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, lcd display, Serielle Dotmatrix-LCD-Anzeigen, Matrix LCD-Anzeigen, seriell, Displays, Matrix-LCD-, seriell, LCD-Anzeigen, Matrix-, seriell, Dotmatrix-LCD-Anzeigen, seriell, Anzeigen, Matrix-LCD-, seriell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,69*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG