Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Punktmatrixdisplay 4.75 mm 4 x 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17551123
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA SER204-NLEK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Dotmatrix
LCD-Punktmatrixdisplay, Auflösung: 4 x 20, Modulmass B x H x T: 98.0 x 60.0 x 29.0 mm, Sichtfenster B x H: 76.0 x 25.2 mm, Versorgungsspannung: 5 V, Versorgungsstrom: 260 mA, Baudrate: 300...9600 Baud, Backlight-Art: LED, Bauform: Standard, Darstellung: positiv, Displayfarbe: blau, Hintergrundbeleuchtung: gelb-grün, Schnittstellen: RS232, Zeichenhöhe: 4.75 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.125 kg
Nettogewicht:
0.125 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
155 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, lcd display, Serielle Dotmatrix-LCD-Anzeigen, Matrix LCD-Anzeigen, seriell, Displays, Matrix-LCD-, seriell, LCD-Anzeigen, Matrix-, seriell, Dotmatrix-LCD-Anzeigen, seriell, Anzeigen, Matrix-LCD-, seriell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,70*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,70*
€ 188,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG