Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Matrixanzeige rot 5 x 7 dots


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17550670
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     TC20-11EWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED Array
LED Printmontage
LED-Anzeige
LED-Matrixanzeige, Durchlassspannung: 2.0...2.5 V, Gehäusefarbe: grau, Lichtfarbe: rot, Matrix: 5 x 7 dots, Polarität: C.C., Technologie: GaAsP/GaP, Matrixhöhe: 50 mm, Nenn-Durchlassstrom (je LED): 20 mA, Peak-Wellenlänge: 625 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.019 kg
Nettogewicht:
0.019 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
38 mm
Tiefe:
53 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, 7-segment-anzeige kingbright, 7-segment-anzeige, led-anzeige rot, LED-Punktmatrixanzeigen, Matrixanzeigen, LED-Punkt-, Punktmatrix-LED-Anzeigen, Anzeigen, LED-Punktmatrix-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,06*
€ 3,94*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 4,00*
€ 5,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG