Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Matrixanzeige rot 5 x 7 dots


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17550664
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     TC20-11SRWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Matrixanzeigen, LED-Punkt-
Punktmatrix-LED-Anzeigen
Anzeigen, LED-Punktmatrix-
LED-Punktmatrixanzeigen
LED-Matrixanzeige, Durchlassspannung: 1.85...2.5 V, Gehäusefarbe: grau, Lichtfarbe: rot, Matrix: 5 x 7 dots, Polarität: C.C., Technologie: GaAlAs, Matrixhöhe: 50 mm, Nenn-Durchlassstrom (je LED): 20 mA, Peak-Wellenlänge: 660 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.019 kg
Nettogewicht:
0.019 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
55 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG