Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Matrixanzeige rot 5 x 7 dots


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17550663
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     TA20-11SRWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
7-segment-anzeige
LED-Matrixanzeige, Durchlassspannung: 1.85...2.5 V, Gehäusefarbe: grau, Lichtfarbe: rot, Matrix: 5 x 7 dots, Polarität: C.A., Technologie: GaAlAs, Matrixhöhe: 50 mm, Nenn-Durchlassstrom (je LED): 20 mA, Peak-Wellenlänge: 660 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.019 kg
Nettogewicht:
0.019 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
55 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: led-anzeige rot, LED-Punktmatrixanzeigen, Matrixanzeigen, LED-Punkt-, Punktmatrix-LED-Anzeigen, Anzeigen, LED-Punktmatrix-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 4,36*
€ 5,80*
€ 5,95*
ab € 2,46*
€ 6,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG