Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Matrixanzeige rot 5 x 7 dots


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17550660
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     TA07-11SRWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED Array
LED Bedrahtet
LED Printmontage
LED-Matrixanzeige, Durchlassspannung: 1.85...2.5 V, Gehäusefarbe: grau, Lichtfarbe: rot, Matrix: 5 x 7 dots, Polarität: C.A., Technologie: GaAlAs, Matrixhöhe: 18 mm, Nenn-Durchlassstrom (je LED): 20 mA, Peak-Wellenlänge: 660 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.006 kg
Nettogewicht:
0.006 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: LED-Anzeige, PCB-LED, 7-segment-anzeige kingbright, 7-segment-anzeige, led-anzeige rot, Matrixanzeigen, LED-Punkt-, Punktmatrix-LED-Anzeigen, Anzeigen, LED-Punktmatrix-, LED-Punktmatrixanzeigen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,26*
€ 2,64*
€ 6,95*
ab € 2,91*
€ 4,83*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,93*
€ 4,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 11,69*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 22,47*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 27,72*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 22,83*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 34,00*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,77*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 5,11*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 27,37*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,74*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 7,80*
Zubehör
Gainta
G828B(O)BC
ab € 8,04*
Zubehör
Gainta
G828B(S)
ab € 7,83*
Zubehör
Gainta
G828B(S)BC
ab € 8,04*
Zubehör
Gainta
G828G(O)
ab € 7,83*
Zubehör
Gainta
G828G(O)BC
ab € 8,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG