Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Punktmatrixanzeige 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17550653
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SLR 2016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led-anzeige rot
7-segment-anzeige
LED-Punktmatrixanzeige, Betrachtungswinkel: ±50°/75°, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 5...7 VDC, Lichtfarbe: rot, Matrix: 5 x 7 dots, Matrixhöhe: 4.57 mm, Peak-Wellenlänge: 660 nm, Stellenanzahl: 4
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Matrixanzeigen, LED-Punkt-, Anzeigen, LED-Punktmatrix-, LED-Punktmatrixanzeigen, Punktmatrix-LED-Anzeigen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 24,07*
€ 34,78*
Frei Haus
ab € 49,48*
€ 65,05*
Frei Haus
ab € 46,38*
€ 65,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG