Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Balkenanzeige grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17550551
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     ELB1001SYGWA/S530-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
balkenanzeige
LED-Balkenanzeige, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 1.7...2.4 V, Segmentgrösse: 1.7 x 5 mm, Ausführung: Eckig, Lichtfarbe: grün, Technologie: AllnGaP, Nenn-Durchlassstrom (je LED): 20 mA, Segmente: 10
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: LED-Balkenanzeigen, Leuchtdioden-Balkenanzeigen, Balkenanzeigen, LED-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,302*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,694*
€ 2,01586
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,538*
€ 1,83022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,302*
€ 1,54938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG