Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Cluster blau 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17550540
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     BL0106-15-299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtdioden-Cluster
Cluster-LEDs
LED-Cluster
LED-Cluster, Betriebstemperatur: -40...+70 °C, Durchlassspannung: 16.5 V, Lichtstärke: 4700...7200 mcd, Gehäusefarbe: schwarz, Lichtfarbe: blau, Anzahl LED: 15, Peak-Wellenlänge: 468 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.022 kg
Nettogewicht:
0.022 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG