Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TFT-Display 3.2" 240 x 320 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17550359
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 240320H TMH-PW-N (A-TO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
graphische displays
TFT-Display, Aktive Fläche B x H: 48.6 x 64.8 mm, Auflösung: 240 x 320 Pixel, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 57.54 x 119.07 x 5.2 mm, Backlight-Art: LED, Baugrösse: 3.2", Blickwinkel: 6 Uhr, Schnittstelle: 8080, Touchpanel-Ausführung: analog, Touchscreen: Ja, Anzahl Farben: 262000, Helligkeit: 300 cd/m², Lebensdauer des Backlights: 50000 h
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
6 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: TFT-Displays, Displays, TFT-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG