Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TFT-Display 2.4" 240 x 320 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17550355
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 240320E TMH-PW-N (A-TOUCH)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
graphische displays
TFT-Display, Aktive Fläche B x H: 36.72 x 48.96 mm, Auflösung: 240 x 320 Pixel, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 42.72 x 60.26 x 4.35 mm, Backlight-Art: LED, Baugrösse: 2.4", Blickwinkel: 12 Uhr, Schnittstelle: SPI/8080, Touchpanel-Ausführung: analog, Touchscreen: Ja, Anzahl Farben: 262000, Helligkeit: 250 cd/m², Lebensdauer des Backlights: 50000 h
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.014 kg
Nettogewicht:
0.014 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: TFT-Displays, Displays, TFT-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG