Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TFT-Display 3.5" 320 x 240 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17550300
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 320240B TMH-PW-N (A-TO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
graphische displays
TFT-Display, Aktive Fläche B x H: 70.08 x 52.56 mm, Auflösung: 320 x 240 Pixel, Betrachtungswinkel: Links: 60°, Rechts: 60°, Oben: 50°, Unten: 60°, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 76.9 x 63.9 x 4.4 mm, Backlight-Art: LED, Baugrösse: 3.5", Blickwinkel: 6 Uhr, Schnittstelle: 24-Bit, Touchpanel-Ausführung: analog, Touchscreen: Ja, Anzahl Farben: 262000, Helligkeit: 280 cd/m², Lebensdauer des Backlights: 20000 h
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.079 kg
Nettogewicht:
0.079 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: TFT-Displays, Displays, TFT-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG