Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TFT-Display 3.5" 320 x 240 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17550297
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 320240A TMH-PW-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Graphische Displays
einbaumonitor
TFT-Display, Aktive Fläche B x H: 70.08 x 52.56 mm, Auflösung: 320 x 240 Pixel, Betrachtungswinkel: Links: 50°, Rechts: 50°, Oben: 60°, Unten: 60°, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 77 x 64 x 3.3 mm, Backlight-Art: LED, Baugrösse: 3.5", Blickwinkel: 6 Uhr, Schnittstelle: 8080, Touchscreen: Nein, Anzahl Farben: 262000, Helligkeit: 300 cd/m², Lebensdauer des Backlights: 20000 h
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.034 kg
Nettogewicht:
0.034 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
110 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: TFT-Displays, Displays, TFT-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 34,10*
€ 43,05*
€ 5,90*
ab € 26,98*
€ 44,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 11,47*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 22,00*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 27,53*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 22,89*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 33,84*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,82*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 5,14*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 27,16*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,82*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 7,77*
Zubehör
Gainta
G828B(O)BC
ab € 8,08*
Zubehör
Gainta
G828B(S)
ab € 7,95*
Zubehör
Gainta
G828B(S)BC
ab € 8,12*
Zubehör
Gainta
G828G(O)
ab € 7,96*
Zubehör
Gainta
G828G(O)BC
ab € 8,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG