Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LED-Tester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17550265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LED-TESTER
EAN/GTIN:
     4260003172746
Suchbegriffe:
LED-Tester
led-tester
LED-Tester, Ausgangsstrom: 0.5 mA/1.0 mA/2.5 mA/5.0 mA/10 mA/15 mA/20 mA/50 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.062 kg
Nettogewicht:
0.062 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
95 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG