Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtfläche rot 10 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17550254
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KB-2620EW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächen-LED
flächen-led
LED-Leuchtfläche, Abmessungen B x T: 10 x 20 mm, Durchlassspannung (je LED): 2.0...2.5 V, Gehäuseart: diffus, Gehäusefarbe: weiss, Lichtfarbe: rot, Segmentanordnung: vertikal, Technologie: GaAsP/GaP, Peak-Wellenlänge: 625 nm, Segmente: 4
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
23 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: LED-Leuchtflächen, Leuchtdioden-Leuchtflächen, Leuchtflächen-LEDs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG