Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtfläche rot 5 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17550246
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KB-B100SRW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backlight
Flächen-LED
LCD-Backlight
LED Bedrahtet
LED-Leuchtfläche, Abmessungen B x T: 5 x 20 mm, Durchlassspannung (je LED): 1.85...2.5 V, Gehäuseart: diffus, Gehäusefarbe: weiss, Lichtfarbe: rot, Technologie: GaAlAs, Peak-Wellenlänge: 660 nm, Segmente: 1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
23 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet rot, backlight, Leuchtflächen-LEDs, Leuchtdioden-Leuchtflächen, LED-Leuchtflächen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,04*
€ 1,17*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,01*
€ 1,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG