Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtfläche gelb 10 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17550234
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-875/4YDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächen-LED
flächen-led
LED-Leuchtfläche, Abmessungen B x T: 10 x 10 mm, Durchlassspannung (je LED): 2.1...2.5 V, Gehäuseart: diffus, Gehäusefarbe: gelb, Lichtfarbe: gelb, Technologie: GaAsP/GaP, Peak-Wellenlänge: 590 nm, Segmente: 1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
22 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Leuchtflächen-LEDs, Leuchtdioden-Leuchtflächen, LED-Leuchtflächen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG