Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Blink-LED gelb 8 mm (T2½)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17550222
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-796BYD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Bedrahtet
LED Printmontage
PCB-LED
Blink-LED, Blinkfrequenz: 1.5...2.5 Hz, Durchlassspannung: 9...12 V, Lichtstärke: 20...70 mcd, Gehäuse: 8 mm (T2½), Gehäuseart: diffus, Gehäusefarbe: gelb, Lichtfarbe: gelb, Technologie: GaAsP/GaP, Peak-Wellenlänge: 590 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: led array gelb, led array, Blink-LEDs, Leuchtdioden, Blink-, Dioden, Leucht-, Blink-, LEDs, Blink-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG