Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wechselstrom-LED rot 3 mm (T1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17550197
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-937IID
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
rgb led bedrahtet
led bedrahtet
Wechselstrom-LED, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.0 V, Lichtstärke: 20 mcd, Gehäuse: 3 mm (T1), Gehäuseart: diffus, Gehäusefarbe: rot, Lichtfarbe: rot, Nenn-Durchlassstrom: 20 mA, Peak-Wellenlänge: 627 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Leuchtdioden, Wechselstrom-, LEDs, Wechselstrom-, Wechselstrom-LEDs
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0845*
€ 0,1572*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,152*
€ 0,251*
1
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,47*
1
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,251*
€ 0,299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG