Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wechselstrom-LED grün 5 mm (T1¾)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17550194
Hersteller:
     Sloan
Herst.-Nr.:
     L5-GG5F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtdioden, Wechselstrom-
LEDs, Wechselstrom-
Wechselstrom-LEDs
Wechselstrom-LED, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.20 V, Lichtstärke: 20 mcd, Gehäuse: 5 mm (T1¾), Gehäuseart: diffus, Gehäusefarbe: grün, Lichtfarbe: grün, Nenn-Durchlassstrom: 20 mA, Peak-Wellenlänge: 565 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
33 mm
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG