Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wechselstrom-LED gelb 5 mm (T1¾)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17550189
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-57YYD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Bedrahtet
LED Printmontage
PCB-LED
Wechselstrom-LED, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.0 V, Lichtstärke: 10 mcd, Gehäuse: 5 mm (T1¾), Gehäuseart: diffus, Gehäusefarbe: gelb, Lichtfarbe: gelb, Nenn-Durchlassstrom: 20 mA, Peak-Wellenlänge: 590 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
6 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
36 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: rgb led bedrahtet, led array, Leuchtdioden, Wechselstrom-, LEDs, Wechselstrom-, Wechselstrom-LEDs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,95*
ab € 0,0989*
€ 0,1899*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,139*
€ 0,235*
1
€ 5,95*
ab € 0,1048*
€ 0,2498*
1
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,47*
1
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 89,41*
Zubehör
Kingbright
BR-12.7
ab € 0,0801*
Zubehör
Kingbright
BR-17.8
ab € 0,0608*
Zubehör
Kingbright
BR-5.08
ab € 0,0609*
Zubehör
Kingbright
BR-6.35
ab € 0,0612*
Zubehör
Kingbright
BR-9.52
ab € 0,0606*
Zubehör
Kingbright
RTF-5010
ab € 0,0673*
Zubehör
Kingbright
RTF-5020
ab € 0,0686*
Zubehör
Linear Technology
LT3465ES6#TRMPBF
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG