Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

7-Seg. LED-Anzeige rot 9.14 mm THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17550157
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SA36-11EWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED Bedrahtet
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
7-Seg. LED-Anzeige, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Ausführung: THT, Dezimalpunkt: rechts, Lichtfarbe: rot, Polarität: C.A., Technologie: GaAsP/GaP, Nenn-Durchlassstrom (je LED): 10 mA, Peak-Wellenlänge: 625 nm, Stellenanzahl: 1, Ziffernhöhe: 9.14 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
14 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige, led-anzeige rot, 7-Segment LED-Anzeigen, Anzeigen, 7-Segment-LCD-, LED-Anzeigen, 7-Segment-, Displays, 7-Segment-LCD-
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,71*
€ 0,95*
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 0,96*
€ 5,95*
ab € 0,3825*
€ 1,7616*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,30*
€ 1,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 10,47*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 21,80*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 27,01*
Zubehör
Teko
TNT22.29
ab € 11,46*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 21,84*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 32,73*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,42*
Zubehör
KRADEX
Z88J ABS
ab € 1,17*
Zubehör
KRADEX
Z88 ABS
ab € 1,10*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 4,89*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 27,24*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,50*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 7,54*
Zubehör
Gainta
G828B(O)BC
ab € 7,76*
Zubehör
Gainta
G828B(S)
ab € 7,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG