Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

7-Seg. LED-Anzeige rot 25.4 mm THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17550153
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SC10-21EWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED Array
LED Bedrahtet
LED Printmontage
7-Seg. LED-Anzeige, Ausführung: THT, Dezimalpunkt: rechts, Lichtfarbe: rot, Polarität: C.C., Technologie: GaAsP/GaP, Nenn-Durchlassstrom (je LED): 20 mA, Peak-Wellenlänge: 625 nm, Stellenanzahl: 1, Ziffernhöhe: 25.4 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.008 kg
Nettogewicht:
0.008 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
24 mm
Tiefe:
34 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: LED-Anzeige, PCB-LED, 7-segment-anzeige kingbright, 7-segment-anzeige, led-anzeige rot, 7-Segment LED-Anzeigen, Anzeigen, 7-Segment-LCD-, LED-Anzeigen, 7-Segment-, Displays, 7-Segment-LCD-
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 1,84*
€ 6,95*
ab € 1,17*
€ 1,86*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,89*
€ 2,51*
€ 4,00*
ab € 2,33*
€ 3,48*
€ 4,00*
ab € 2,72*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 11,40*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 22,48*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 27,14*
Zubehör
Teko
TNT22.29
ab € 11,00*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 21,90*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 32,90*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,34*
Zubehör
KRADEX
Z88J ABS
ab € 1,18*
Zubehör
KRADEX
Z88 ABS
ab € 1,11*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 4,84*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 26,55*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,49*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 7,53*
Zubehör
Gainta
G828B(O)BC
ab € 7,71*
Zubehör
Gainta
G828B(S)
ab € 7,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG