Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

7-Seg. LED-Anzeige rot 25.4 mm THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17550152
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SA10-21EWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED Array
LED Bedrahtet
LED Printmontage
7-Seg. LED-Anzeige, Ausführung: THT, Dezimalpunkt: rechts, Lichtfarbe: rot, Polarität: C.A., Technologie: GaAsP/GaP, Nenn-Durchlassstrom (je LED): 20 mA, Peak-Wellenlänge: 625 nm, Stellenanzahl: 1, Ziffernhöhe: 25.4 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.008 kg
Nettogewicht:
0.008 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
24 mm
Tiefe:
34 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: LED-Anzeige, PCB-LED, 7-segment-anzeige kingbright, 7-segment-anzeige, led-anzeige rot, 7-Segment LED-Anzeigen, Anzeigen, 7-Segment-LCD-, LED-Anzeigen, 7-Segment-, Displays, 7-Segment-LCD-
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,46*
€ 1,91*
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 1,92*
€ 6,95*
ab € 1,37*
€ 1,98*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,75*
€ 2,55*
€ 5,95*
ab € 0,9206*
€ 2,5528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 11,60*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 22,38*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 27,49*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 22,93*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 33,99*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,79*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 5,15*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 27,24*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,77*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 7,94*
Zubehör
Gainta
G828B(O)BC
ab € 8,05*
Zubehör
Gainta
G828B(S)
ab € 7,87*
Zubehör
Gainta
G828B(S)BC
ab € 8,09*
Zubehör
Gainta
G828G(O)
ab € 7,89*
Zubehör
Gainta
G828G(O)BC
ab € 8,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG