Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

7-Seg. LED-Anzeige rot 13 mm THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17550117
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TDSL 5150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED Bedrahtet
LED-Anzeige
led-anzeige rot
7-Seg. LED-Anzeige, Ausführung: THT, Dezimalpunkt: rechts, Lichtfarbe: rot, Polarität: C.A., Version: Niedrigstrom, Nenn-Durchlassstrom (je LED): 2 mA, Peak-Wellenlänge: 635 nm, Stellenanzahl: 1, Ziffernhöhe: 13 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
11 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
18 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige, 7-Segment LED-Anzeigen, Anzeigen, 7-Segment-LCD-, LED-Anzeigen, 7-Segment-, Displays, 7-Segment-LCD-
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,48*
€ 0,62*
1
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 1,07*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,22*
€ 1,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 10,47*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 21,81*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 27,05*
Zubehör
Teko
TNT22.29
ab € 11,00*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 21,95*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 32,49*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,50*
Zubehör
KRADEX
Z88J ABS
ab € 1,17*
Zubehör
KRADEX
Z88 ABS
ab € 1,09*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 4,92*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 26,80*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,55*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 7,65*
Zubehör
Gainta
G828B(O)BC
ab € 7,83*
Zubehör
Gainta
G828B(S)
ab € 7,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG