Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

7-Seg. LED-Anzeige orange 7 mm THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17550104
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TDSO 1150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED Bedrahtet
LED-Anzeige
7-segment-anzeige orange
7-Seg. LED-Anzeige, Ausführung: THT, Dezimalpunkt: rechts, Lichtfarbe: orange, Polarität: C.A., Nenn-Durchlassstrom (je LED): 10 mA, Peak-Wellenlänge: 630 nm, Stellenanzahl: 1, Ziffernhöhe: 7 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige, 7-Segment LED-Anzeigen, Anzeigen, 7-Segment-LCD-, LED-Anzeigen, 7-Segment-, Displays, 7-Segment-LCD-
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 1,07*
5
€ 6,95*
ab € 0,69*
€ 1,99*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,20*
€ 2,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 11,60*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 22,31*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 27,80*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 22,86*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 34,17*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,78*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 5,12*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 26,97*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,75*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 7,83*
Zubehör
Gainta
G828B(O)BC
ab € 8,11*
Zubehör
Gainta
G828B(S)
ab € 7,86*
Zubehör
Gainta
G828B(S)BC
ab € 8,11*
Zubehör
Gainta
G828G(O)
ab € 7,86*
Zubehör
Gainta
G828G(O)BC
ab € 8,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG