Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-Segment-LED-Anzeige SA52 Rot 13.2mm 660nm 34mcd 2.5V THT Gemeinsame Anode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17550085
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SA52-11SRWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige anode rot
7-Segment-LED-Anzeige, Typ=SA52-11SRWA, Anzahl der Ziffern=1, Durchlassspannung (UD) max.=2.5 V, Durchlassstrom (ID) max.=30 mA, Grösse des Anzeigedisplays (Breite)=12.4 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Länge)=17.5 mm, Leistungsverteilung (PV) max.=75 mW, Lichtintensität=34 mcd, Spitzenwellenlänge=660 nm, Zeichenhöhe=13.2 mm, Dezimalpunkt=Rechts, Farbe Oberfläche=Grau, Gemeinsamer Anschluss=Gemeinsame Anode, LED-Farbe=Rot, LED-Montage=THT, Serien=SA52
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige kingbright, 7-Segment-LED-Anzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.