Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

7-Seg. LED-Anzeige grün 13.2 mm THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17550057
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SC52-11GWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED Bedrahtet
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
7-Seg. LED-Anzeige, Ausführung: THT, Dezimalpunkt: rechts, Lichtfarbe: grün, Polarität: C.C., Technologie: GaP, Nenn-Durchlassstrom (je LED): 20 mA, Peak-Wellenlänge: 565 nm, Stellenanzahl: 1, Ziffernhöhe: 13.2 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige, 7-Segment LED-Anzeigen, Anzeigen, 7-Segment-LCD-, LED-Anzeigen, 7-Segment-, Displays, 7-Segment-LCD-
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,34*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,85*
€ 1,48*
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 1,51*
€ 5,95*
ab € 0,459*
€ 2,0884*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 11,60*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 22,38*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 27,49*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 22,93*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 33,99*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,79*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 5,15*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 27,24*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,77*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 7,94*
Zubehör
Gainta
G828B(O)BC
ab € 8,05*
Zubehör
Gainta
G828B(S)
ab € 7,87*
Zubehör
Gainta
G828B(S)BC
ab € 8,09*
Zubehör
Gainta
G828G(O)
ab € 7,89*
Zubehör
Gainta
G828G(O)BC
ab € 8,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG