Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

7-Seg. LED-Anzeige grün 100 mm THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17550048
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SA40-19GWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED Bedrahtet
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
7-Seg. LED-Anzeige, Ausführung: THT, Dezimalpunkt: rechts, Lichtfarbe: grün, Polarität: C.A., Technologie: GaP, Nenn-Durchlassstrom (je LED): 20 mA, Peak-Wellenlänge: 565 nm, Stellenanzahl: 1, Ziffernhöhe: 100 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.173 kg
Nettogewicht:
0.173 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
124 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige, 7-Segment LED-Anzeigen, Displays, 7-Segment-LCD-, Anzeigen, 7-Segment-LCD-, LED-Anzeigen, 7-Segment-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,21*
€ 13,82*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 10,78*
€ 15,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG