Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

7-Segment LCD 25.4 mm 1 x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17550021
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DE 158-RS-20/8,4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
7-Segment LCD, Auflösung: 1 x 4, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 94.0 x 45.7 x 2.2 mm, Versorgungsspannung: 3...5 V, Blickwinkel: 6 Uhr, Raster: 2.54 mm, Reflektorart: reflektiv, Stiftlänge: 8.40 mm, Zeichenhöhe: 25.4 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.025 kg
Nettogewicht:
0.025 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
95 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: 7-Segment LED-Anzeigen, Anzeigen, 7-Segment-LCD-, Displays, 7-Segment-LCD-, LCD-Anzeigen, 7-Segment-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG