Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

7-Segment LCD 17.8 mm 1 x 4 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17550020
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DE 120-RS-20/7,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment LCD-Gläser
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
7-Segment LCD Auflösung: 1 x 4 Betriebstemperatur: -20...+70 °C Modulmass B x H x T: 69.9 x 38.1 x 2.2 mm Versorgungsspannung: 3...5 V Blickwinkel: 6 Uhr Raster: 2.54 mm Reflektorart: reflektiv Stiftlänge: 7.50 mm Zeichenhöhe: 17.8 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: lcd display, 7-Segment LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.