Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

7-Segment LCD 12.7 mm 1 x 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17550018
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DE 122-RS-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
7-Segment LCD, Auflösung: 1 x 6, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 69.9 x 30.5 x 2.2 mm, Versorgungsspannung: 3...5 V, Blickwinkel: 6 Uhr, Raster: 2.54 mm, Reflektorart: reflektiv, Stiftlänge: 6.35 mm, Zeichenhöhe: 12.7 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
33 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: 7-Segment LED-Anzeigen, Anzeigen, 7-Segment-LCD-, Displays, 7-Segment-LCD-, LCD-Anzeigen, 7-Segment-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG