Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zeilensensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17544430
Hersteller:
     Hamamatsu Photonics
Herst.-Nr.:
     S10077
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zeilensensor
hamamatsu zeilensensor
zeilensensor
Zeilensensor, Auflösung: 1024 x 1 Pixel, Betriebstemperatur: -5...+60 °C, Versorgungsspannung: 3.3...5 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Zeilensensoren, Sensoren, Zeilen-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG