Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Applikationsboard DARK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17544417
Hersteller:
     Mazet
Herst.-Nr.:
     MTCS-ME1-DARK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Applikationsboard DARK, Systemanforderungen: min. Pentium 150 MHz, 8 MB RAM, 5 MB auf HDD, USB 2.0 Port, Windows™ XP, Durchmesser der beleuchteten Fläche: 3 mm, Durchmesser der sensitiven Fläche: 2 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.049 kg
Nettogewicht:
0.049 kg
Höhe:
55 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
115 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,21*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,99*
€ 248,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,21*
€ 235,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG