Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Farbsensor TO-39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17544413
Hersteller:
     Mazet
Herst.-Nr.:
     MTCSICT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbsensor
farbsensoren mazet
farbsensor
Farbsensor, Betriebstemperatur: -20...+85 °C, Gehäuse: TO-39, Durchmesser der sensitiven Fläche: 2.0 mm, Sensitive Fläche je Farbe: 0.85 mm²
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
9 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Farb-, Farbsensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG