Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Farbsensor LCC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17544412
Hersteller:
     Mazet
Herst.-Nr.:
     MTCSICS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbsensor
farbsensoren mazet
farbsensor
Farbsensor, Betriebstemperatur: -20...+85 °C, Gehäuse: LCC-8, Durchmesser der sensitiven Fläche: 2.0 mm, Sensitive Fläche je Farbe: 0.85 mm²
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Farb-, Farbsensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG