Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gabelkoppler 9.5 mm 40 mA 35 V 15 mA -40...+70 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17542103
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB 900W55Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Gabelkoppler, Abmessungen L x B x H: 31 x 6.3 x 13 mm, Betriebstemperatur: -40...+70 °C, Spaltbreite: 9.5 mm, Ausgangs-Kollektor-Emitter-Spannung: 35 V, Ausschaltzeit: 70 ns, Einschaltzeit: 70 ns
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.010 kg
Nettogewicht:
0.010 kg
Höhe:
65 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Optokoppler, gabel-lichtschranke, Lichtschranken, Gabel-, Gabelkoppler, Gabellichtschranken, Koppler, Gabel-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,59*
€ 6,38*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 9,18*
€ 11,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG