Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexkoppler 32 V 940 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17542070
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CNY70
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Reflexkoppler, Typ=CNY70, Durchlassstrom (ID) max.=50 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=7 V, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=32 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=0.3 V, Leistungsverteilung (PV) max.=200 mW, Spitzenwellenlänge=940 nm, Umkehrspannung (Uu)=5 V, Sensor-Ausgang=Transistor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
7 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,52 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,94*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 1,02*
Lager 115
369
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 1,05*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 1,23*
2 Tage
320
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,49*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CSACTT003
ab € 17,77*
Zubehör
CamdenBoss
CSACTT004
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.