Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Optokoppler (TRIAC) 600 V 100 mA 5 mA 5000 V rms DIL-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17542030
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     EL 3063
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
optokoppler dil6
triac
Optokoppler (TRIAC), Betriebstemperatur: -55...+100 °C, Gehäuse: DIL-6, Zulassungen: SEMKO/DEMKO/NEMKO/FIMKO/UL/VDE/CSA, Durchlassstrom: 100 mA, Eingangsvorwärtsstrom: 5 mA, Spitzensperrspannung: 600 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Koppler, Opto-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,941*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,279*
€ 1,52201
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,941*
€ 1,11979
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG