Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TFT-Display 5.7" 320 x 240 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17541032
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 320240I TMH-PW-N (A-TO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
graphische displays
TFT-Display, Auflösung: 320 x 240 Pixel, Betrachtungswinkel: Links: 65°, Rechts: 65°, Oben: 65°, Unten: 50°, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 144 x 104.6 x 14.5 mm, Backlight-Art: LED, Baugrösse: 5.7", Blickwinkel: 12 Uhr, Schnittstelle: 8080/8-Bit, Touchpanel-Ausführung: analog, Touchscreen: Ja, Anzahl Farben: 16700000, Helligkeit: 360 cd/m², Lebensdauer des Backlights: 40000 h
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.243 kg
Nettogewicht:
0.243 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
145 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: TFT-Displays, Displays, TFT-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG