Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TFT-Display 5.7" 320 x 240 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17541031
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 320240I TMH-PW-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Graphische Displays
einbaumonitor
TFT-Display, Auflösung: 320 x 240 Pixel, Betrachtungswinkel: Links: 65°, Rechts: 65°, Oben: 65°, Unten: 50°, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 144 x 104.6 x 13 mm, Backlight-Art: LED, Baugrösse: 5.7", Blickwinkel: 12 Uhr, Schnittstelle: 8080/8-Bit, Touchscreen: Nein, Anzahl Farben: 16700000, Helligkeit: 450 cd/m², Lebensdauer des Backlights: 40000 h
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.200 kg
Nettogewicht:
0.200 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
145 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: TFT-Displays, Displays, TFT-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 86,28*
€ 95,62*
Lager 115
Frei Haus
ab € 98,29*
€ 116,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 11,60*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 22,38*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 27,49*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 22,93*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 33,99*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,79*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 5,15*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 27,24*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,77*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 7,94*
Zubehör
Gainta
G828B(O)BC
ab € 8,05*
Zubehör
Gainta
G828B(S)
ab € 7,87*
Zubehör
Gainta
G828B(S)BC
ab € 8,09*
Zubehör
Gainta
G828G(O)
ab € 7,89*
Zubehör
Gainta
G828G(O)BC
ab € 8,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG