Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TFT-Display 8" 800 x 600 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17541030
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 800600A TMH-PW-N (A-TO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
graphische displays
TFT-Display, Aktive Fläche B x H: 162 x 121.5 mm, Auflösung: 800 x 600 Pixel, Betrachtungswinkel: Links: 70°, Rechts: 70°, Oben: 50°, Unten: 75°, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 186 x 141 x 10.75 mm, Backlight-Art: LED, Baugrösse: 8", Blickwinkel: 6 Uhr, Schnittstelle: 18 Bit, Touchpanel-Ausführung: analog, Touchscreen: Ja, Anzahl Farben: 262000, Helligkeit: 320 cd/m², Lebensdauer des Backlights: 40000 h
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.330 kg
Nettogewicht:
0.330 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
185 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: TFT-Displays, Displays, TFT-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG