Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TFT-Display 8" 800 x 600 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17541029
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 800600A TMH-PW-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Graphische Displays
einbaumonitor
TFT-Display, Aktive Fläche B x H: 162 x 121.5 mm, Auflösung: 800 x 600 Pixel, Betrachtungswinkel: Links: 70°, Rechts: 70°, Oben: 50°, Unten: 75°, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 183 x 141 x 5.8 mm, Backlight-Art: LED, Baugrösse: 8", Blickwinkel: 6 Uhr, Schnittstelle: 18 Bit, Touchscreen: Nein, Anzahl Farben: 262000, Helligkeit: 400 cd/m², Lebensdauer des Backlights: 40000 h
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.338 kg
Nettogewicht:
0.338 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
190 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: TFT-Displays, Displays, TFT-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 83,60*
€ 91,93*
Lager 115
Frei Haus
ab € 102,91*
€ 117,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 11,64*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 22,39*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 27,63*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 22,83*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 34,01*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,70*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 5,07*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 27,10*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,71*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 7,78*
Zubehör
Gainta
G828B(O)BC
ab € 7,98*
Zubehör
Gainta
G828B(S)
ab € 7,78*
Zubehör
Gainta
G828B(S)BC
ab € 7,99*
Zubehör
Gainta
G828G(O)
ab € 7,78*
Zubehör
Gainta
G828G(O)BC
ab € 7,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG