Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TFT-Display 7" 800 x 480 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17541028
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 800480A TMH-PW-N (A-TO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
graphische displays
Bezeichnung: TFT-Display, Aktive Fläche B x H: 152.4 x 91.44 mm, Auflösung: 800 x 480 Pixel, Betrachtungswinkel: Links: 65°, Rechts: 65°, Oben: 55°, Unten: 65°, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 166.6 x 109.4 x 10 mm, Backlight-Art: LED, Baugrösse: 7", Blickwinkel: 6 Uhr, Schnittstelle: 6-bit RGB, Touchpanel-Ausführung: analog, Touchscreen: Ja, Anzahl Farben: 262000, Helligkeit: 400 cd/m², Lebensdauer des Backlights: 40000 h
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.205 kg
Nettogewicht:
0.205 kg
Höhe:
14 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
170 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: TFT-Displays, Displays, TFT-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG